DORMER HSS SPIRAALBOOR AD X A510 11,10 MM

Metaalboren A510

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A51011.1
Rubix:20015128
Fabrikant:5970097
EAN:7320760036280
DORMER HSS SPIRAALBOOR AD X A510 11,10 MM

Technische samenvatting

Boordiameter11,1 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR AD X A510 11,10 MM


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 ADX 130° TiN gecoat 4xD voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal <850 N/mm². Gietijzer. Koper- en aluminiumlegeringen en synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten.
FORET 11,10 NORMAL QC A510 HSS TIN TAILLE ADX

Sterke punten

A510 HSS ADX TiN Jobber Drill – Metric
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,1 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtin
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, koper- en aluminiumlegeringen en synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat11,1 mm
107,20 excl. BTW
/ stuk
129,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen