TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO57

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-NO57
Rubix:20303791
Fabrikant:5057102
EAN:4031132071091
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO57

Technische samenvatting

Boordiameter1,092 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO57


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-NO57

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,092 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,092 mm
38,40 excl. BTW
/ 10 stuks
46,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen