Referenties
Walter Titex:DC150-03-06.700D0-WJ30RE
Rubix:A0023078
Fabrikant:7287656
EAN:4031132400211

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-06.700D0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2638in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2638in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,7 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | standaard |
| Bekleding | tinal |
| Tolerantie | m7 (snijtolerantie); h6 (schacht) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,085 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din 6535 he (180° gedraaid) / din 6535 hb |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,47 excl. BTW
/ stuk
€ 74,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen