TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-1.5
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A1149XPL-1.5
Rubix:20687328
Fabrikant:5236358
EAN:4031132263854

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-1.5
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-1.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,5 mm |
| Totale lengte | 32 mm |
| Snijlengte | 6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 66,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen