CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.1,2 - 860776
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860776
Rubix:20852984
EAN:3660338155932

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.1,2 - 860776
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 150 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,2 mm |
| Totale lengte | 38 mm |
| Snijlengte | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,50 excl. BTW
/ 150 stuks
€ 397,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen