COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0740-060A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0740-060A1-GM X1BM
Rubix:A0435986
Fabrikant:7781842
EAN:7323224677883
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0740-060A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,4 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte84 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0740-060A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,4 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte84 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingmeerlaagse pvd-coating
Tolerantieh6 (+0,006 tot +0,021)
Verhouding boordiameter/-lengte8
Slijpengeoptimaliseerde dubbele marge (geoptimaliseerde dubbele marge) + type puntslijping (puntverdunning) + randvoorbereiding.
Schachtcilindrische schacht (cilindrisch)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (presteert ook op hrsa en niet-ferrometalen).
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
325,60 excl. BTW
/ stuk
393,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen