TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-2.8

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1149XPL-2.8
Rubix:20687371
Fabrikant:5236411
EAN:4031132264288
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-2.8
Technische samenvatting
Boordiameter2,8 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte11 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-2.8


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-2.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter2,8 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte11 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,40 excl. BTW
/ 5 stuks
64,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen