TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-13

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1149XPL-13
Rubix:20687345
Fabrikant:5236385
EAN:4031132264028
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-13

Technische samenvatting

Boordiameter13 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte37 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-13


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-13

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte37 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat13 mm
€ 68,46 excl. BTW
/ stuk
€ 82,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen