DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A940 17/64 (A916)

Metaalboren A940

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A94017/64
Rubix:20015467
EAN:7320760058213
DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A940 17/64 (A916)
Technische samenvatting
Boordiameter6,75 mm
Totale lengte159 mm
Snijlengte98 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A940 17/64 (A916)


HSS-E lange productieboor met cilindrische schacht DIN 340 130° ongecoat 10xD voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Titaan en titaanlegeringen. Nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen Si <0.5%.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,75 mm
Totale lengte159 mm
Snijlengte98 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin / ansi
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal, rvs, titanium en titaniumlegeringen, nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen si
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,75 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,18 excl. BTW
/ stuk
37,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen