Referenties
Walter Titex:A1211-5/16IN
Rubix:20302266
Fabrikant:5058791
EAN:4031132153483

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-5/16IN
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-5/16IN
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,938 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | ~din 338 |
| Bekleding | helder, ongecoat |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | d/l ≈ 1:14,7 |
| Schacht | rechte cilindrische schacht |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal en gietijzer |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 7,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 35,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen