TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-11

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-11
Rubix:20302965
Fabrikant:5200047
EAN:4031132261164
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-11

Technische samenvatting

Boordiameter11 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte29 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-11


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-11

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte29 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat11 mm
64,25 excl. BTW
/ stuk
77,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen