Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1550-043A1-SM 1210
Rubix:A0437535
Fabrikant:7782481
EAN:7323224681439

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1550-043A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetaalboor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,5 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 65 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Tolerantie | m7 : +0,007 - +0,025 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 16 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | hittebestendige legeringen (superlegeringen) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 540,00 excl. BTW
/ stuk
€ 653,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen