TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-2.7

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-2.7
Rubix:20303006
Fabrikant:5200086
EAN:4031132260334
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-2.7

Technische samenvatting

Boordiameter2,7 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte11 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-2.7


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-2.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter2,7 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte11 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat2,7 mm
€ 66,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 80,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen