DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR BLISTER DIN338N S6.0 A002S6.0

Spiraalboor HSS A002

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A002S6.0
Rubix:A0243692
Fabrikant:6524868
EAN:7320760673706
DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR BLISTER DIN338N S6.0 A002S6.0

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR BLISTER DIN338N S6.0 A002S6.0


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminiumlegeringen <0.5%. Synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtin/blank
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, aluminiumlegeringen, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6 mm
€ 4,61 excl. BTW
/ stuk
€ 5,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden