TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-3.1

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1154TFT-3.1
Rubix:20303010
Fabrikant:5200092
EAN:4031132260372
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-3.1
Technische samenvatting
Boordiameter3,1 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-3.1


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-3.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,1 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat3,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,67 excl. BTW
/ stuk
17,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen