TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-4.1

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1154TFT-4.1
Rubix:20303020
Fabrikant:5200102
EAN:4031132260471
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-4.1
Technische samenvatting
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte55 mm
Snijlengte15 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-4.1


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-4.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte55 mm
Snijlengte15 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat4,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,96 excl. BTW
/ stuk
22,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen