TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-9.7

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-9.7
Rubix:20303076
Fabrikant:5200168
EAN:4031132261058
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-9.7

Technische samenvatting

Boordiameter9,7 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte27 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-9.7


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-9.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,7 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte27 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat9,7 mm
€ 47,87 excl. BTW
/ stuk
€ 57,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen