TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-4.2

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-4.2
Rubix:20301332
Fabrikant:5062092
EAN:4031132054803
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-4.2

Technische samenvatting

Boordiameter4,2 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-4.2


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-4.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,2 mm
€ 91,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 110,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen