TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-10.500A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-10.500A1-WJ30RE
Rubix:20412330
Fabrikant:6618393
EAN:4031132367873
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-10.500A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter10,5 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-10.500A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 71 mm.
Shank Length 45 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,5 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
€ 141,62 excl. BTW
/ stuk
€ 171,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen