TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-15.5

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1247-15.5
Rubix:20301154
Fabrikant:5060546
EAN:4031132239965
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-15.5
Technische samenvatting
Boordiameter15,5 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte104 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-15.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-15.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,5 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte104 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat15,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,00 excl. BTW
/ stuk
108,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen