TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-04.900A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-04.900A1-WJ30TA
Rubix:A0022656
Fabrikant:6618771
EAN:4031132371641
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-04.900A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter4,9 mm
Totale lengte121 mm
Snijlengte74 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-04.900A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.1929in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,9 mm
Totale lengte121 mm
Snijlengte74 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialn
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte12xd
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 154,98 excl. BTW
/ stuk
€ 187,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen