TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-8

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1544-8
Rubix:20301368
Fabrikant:5062130
EAN:4031132055183
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-8
Technische samenvatting
Boordiameter8 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-8


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,90 excl. BTW
/ stuk
41,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen