TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-7

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1547-7
Rubix:20680646
Fabrikant:5062215
EAN:4031132056074
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-7
Technische samenvatting
Boordiameter7 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-7


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter7 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
121,90 excl. BTW
/ 5 stuks
147,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen