TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-5.9

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-5.9
Rubix:20301347
Fabrikant:5062109
EAN:4031132054971
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-5.9

Technische samenvatting

Boordiameter5,9 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte82 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-5.9


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-5.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte82 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek30 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,9 mm
€ 108,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 130,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen