TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-7.6

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1211TIN-7.6
Rubix:A0310086
Fabrikant:5058967
EAN:4031132078540
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-7.6
Technische samenvatting
Boordiameter7,6 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-7.6


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-7.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,6 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat7,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,00 excl. BTW
/ stuk
20,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen