TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-11

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-11
Rubix:20301405
Fabrikant:5062163
EAN:4031132135045
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-11

Technische samenvatting

Boordiameter11 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-11


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-11

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte110 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat11 mm
€ 84,00 excl. BTW
/ stuk
€ 101,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen