TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO46

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1247-NO46
Rubix:20301273
Fabrikant:5060489
EAN:4031132014814
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO46
Technische samenvatting
Boordiameter2,057 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO46


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO46

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,057 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,057 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,00 excl. BTW
/ 10 stuks
85,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen