TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-07.500D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-07.500D1-WJ30RE
Rubix:A0023069
Fabrikant:7287737
EAN:4031132401027
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-07.500D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter7,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-07.500D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2953in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte29 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtialn
Verhouding boordiameter/-lengte3,87
Schachtschacht volgens din 6535 ha en din 6535 he
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h en o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
€ 73,73 excl. BTW
/ stuk
€ 89,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen