TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-8

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-8
Rubix:20680370
Fabrikant:5060427
EAN:4031132041254
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-8

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-8


Als set verkrijgbaar

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 388
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8 mm
€ 18,10 excl. BTW
/ stuk
€ 21,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen