TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-7.2

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-7.2
Rubix:20301035
Fabrikant:5060416
EAN:4031132041179
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-7.2

Technische samenvatting

Boordiameter7,2 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-7.2


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-7.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,2 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,2 mm
16,15 excl. BTW
/ stuk
19,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen