Referenties
Walter Titex:A1211-8.9
Rubix:20302285
Fabrikant:5058858
EAN:4031132128108

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8.9
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-8.9
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,9 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 8,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 41,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen