TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-8.1

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-8.1
Rubix:20301043
Fabrikant:5060428
EAN:4031132041261
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-8.1
Technische samenvatting
Boordiameter8,1 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-8.1


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-8.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,1 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,05 excl. BTW
/ stuk
23,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen