CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 7.7 MM - 845913

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845913
Rubix:20622470
EAN:3660338079504
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 7.7 MM - 845913
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter7,7 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 7.7 MM - 845913


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7,7 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat7,7 mm
€ 7,09 excl. BTW
/ stuk
€ 8,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden