TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-6.9
HSS-E-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1247-6.9
Rubix:20301202
Fabrikant:5060614
EAN:4031132054162

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-6.9
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-6.9
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,9 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 94,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen