TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.85

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-1.85
Rubix:20300987
Fabrikant:5060310
EAN:4031132040578
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.85

Technische samenvatting

Boordiameter1,85 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.85


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-1.85

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,85 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte19 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,85 mm
€ 79,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 95,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen