TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7.8

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1247-7.8
Rubix:20301211
Fabrikant:5060623
EAN:4031132054254
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7.8
Technische samenvatting
Boordiameter7,8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-7.8


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-7.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,38 excl. BTW
/ stuk
25,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen