CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D15,5 861160
HSS SPIRAAL BOOR MET AFGEDRAAIDE SCHACHT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861160
Rubix:20851920
EAN:3660338159718

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D15,5 861160
Voor gebruik in een boorkophouder 13mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,5 mm |
| Totale lengte | 178 mm |
| Snijlengte | 120 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,38 excl. BTW
/ stuk
€ 31,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden