CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 12,4 - 861013

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861013
Rubix:20852204
EAN:3660338158285
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 12,4 - 861013
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter12,4 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 12,4 - 861013


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter12,4 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat12,4 mm
€ 750,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 908,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen