TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO43

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1222-NO43
Rubix:20303991
Fabrikant:5059386
EAN:4031132059112
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO43
Technische samenvatting
Boordiameter2,261 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte23 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO43


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO43

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,261 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte23 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,261 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,90 excl. BTW
/ 10 stuks
60,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen