TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-2
Rubix:20301156
Fabrikant:5060552
EAN:4031132053677
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2

Technische samenvatting

Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-2


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2 mm
€ 57,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 69,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen