TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-3
Rubix:20301162
Fabrikant:5060567
EAN:4031132053776
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3 mm
59,30 excl. BTW
/ 10 stuks
71,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen