TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-3.7

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-3.7
Rubix:20301015
Fabrikant:5060373
EAN:4031132040875
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-3.7
Technische samenvatting
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-3.7


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-3.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,25 excl. BTW
/ 5 stuks
51,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen