TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-4.2

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-4.2
Rubix:20680274
Fabrikant:5060383
EAN:4031132040912
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-4.2

Technische samenvatting

Boordiameter4,2 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-4.2


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-4.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,2 mm
€ 46,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 56,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen