TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO32

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO32
Rubix:20301078
Fabrikant:5060226
EAN:4031132013503
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO32

Technische samenvatting

Boordiameter2,946 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO32


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO32

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,946 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,946 mm
78,80 excl. BTW
/ 10 stuks
95,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen