COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1020-037A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1020-037A0-PM P1BM
Rubix:A0436396
Fabrikant:8150988
EAN:7323226352245
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1020-037A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,2 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1020-037A0-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,1667
Schroefhoek26,2428 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal en aluminium
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 244,80 excl. BTW
/ stuk
€ 296,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen