Referenties
Walter Titex:DC150-05-04.900A0-WJ30TA
Rubix:A0022936
Fabrikant:7462086
EAN:4031132422374



Technische samenvatting
| Boordiameter | 4,9 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 74 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-04.900A0-WJ30TA
VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.1929in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,9 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,91 excl. BTW
/ stuk
€ 59,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen