DORMER HSS SPIRAALBOOR A100 5,22 MM NR.5

Spiraalboor HSS A100

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A100N5
Rubix:20018111
EAN:7320760029145
DORMER HSS SPIRAALBOOR A100 5,22 MM NR.5
Technische samenvatting
Boordiameter5,22 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A100 5,22 MM NR.5


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,22 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalstaal en gietijzer
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat5,22 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,30 excl. BTW
/ 10 stuks
54,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen