CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 7,3 - 860962

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860962
Rubix:20852306
EAN:3660338157776
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 7,3 - 860962
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter7,3 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 7,3 - 860962


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7,3 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat7,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,40 excl. BTW
/ 10 stuks
59,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen