TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3/32IN

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-3/32IN
Rubix:20301172
Fabrikant:5060578
EAN:4031132014876
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3/32IN

Technische samenvatting

Boordiameter2,381 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-3/32IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-3/32IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,381 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,381 mm
€ 65,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 79,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen