TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-11/32IN

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-11/32IN
Rubix:20300771
Fabrikant:5060325
EAN:4031132014494
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-11/32IN
Technische samenvatting
Boordiameter8,731 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-11/32IN


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-11/32IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,731 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,731 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,93 excl. BTW
/ stuk
25,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen